AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD225 Pulsantiera completa, Harmony XALD, funzione di avvio/arresto, 1 pulsante verde filoghiera/1 pulsante rosso sporgente, 22 mm, 1NO + 1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110114300

Codice prodotto

SNRXALD225

Cod. produttore

XALD225

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Questa pulsantiera gialla Harmony XALD per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera e sporgenti è idealeper comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazieai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto