AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222H7 Pulsantiera, Harmony, in plastica, grigio scuro, 1 a filo ghiera con marcatura FRECCIA SU 1 a filo ghiera GIÙ, 22 mm, ad impulso, UL CSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222H7 Pulsantiera, Harmony, in plastica, grigio scuro, 1 a filo ghiera con marcatura FRECCIA SU 1 a filo ghiera GIÙ, 22 mm, ad impulso, UL CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773990

Codice prodotto

SNRXALD222H7

Cod. produttore

XALD222H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore del corpo:

Grigio

La pulsantiera con 2 pulsanti per 2 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.