SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD104 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO "marche"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 1
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773976
Codice prodotto
SNRXALD104
Cod. produttore
XALD104
Produttore
SNR
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
1
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Colore del corpo:
Grigio