AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD103 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO "START"

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD103 Pulsantiera XAL-D - funzione marcia o arresto - 1 NO "START"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Instabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110113334

Codice prodotto

SNRXALD103

Cod. produttore

XALD103

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare la funzione di avvio nelle macchine. Presenta un pulsante verde ("START") con 1 contatto normalmente aperto. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.