AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD101H29H7 Pulsantiera, Harmony XALD, XALK, plastica, grigio scuro, 1 pulsante a filo ghiera verde marcatura START, 22mm, ad impulso, 1 NO, certificazione UL CSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD101H29H7 Pulsantiera, Harmony XALD, XALK, plastica, grigio scuro, 1 pulsante a filo ghiera verde marcatura START, 22mm, ad impulso, 1 NO, certificazione UL CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773969

Codice prodotto

SNRXALD101H29H7

Cod. produttore

XALD101H29H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

1

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Harmony XALD è una pulsantiera completa pronta all'uso per la funzione di marcia. È dotata di 1 pulsante a filo ghiera, verde, con marcatura START sul portaetichetta. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in policarbonato a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura grigio scuro (RAL 7016). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. La pulsantiera è conforme alle norme IEC, UL, CSA e disponde di marcatura CE. È anche certificata UL e CSA. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.