AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P2121 Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P2121 Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 0 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110656015

Codice prodotto

SNRXACD22P2121

Cod. produttore

XACD22P2121

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

0 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

82 mm

Altezza:

300.5 mm

Profondità:

101 mm

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza