AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB120 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori su 1 fila

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB120 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori su 1 fila

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 12

  • Diametro interno dell'apertura - 22.5 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110665574

Codice prodotto

SNRXACB120

Cod. produttore

XACB120

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

12

Diametro interno dell'apertura:

22.5 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

no

Adatto per circuiti di controllo:

Pulsantiera pensile vuota XAC-B, 12 fori su 1 fila. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..