AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB12 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori in 2 file

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB12 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 12 fori in 2 file

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 12

  • Diametro interno dell'apertura - 22 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110640564

Codice prodotto

SNRXACB12

Cod. produttore

XACB12

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

12

Diametro interno dell'apertura:

22 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

Adatto per circuiti di controllo:

Harmony XACB12 è una pulsantiera pensile vuota con 12 fori su 2 colonne. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.