AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB065 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 6 fori verticali

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB065 Pulsantiera pensile vuota XAC-B - 6 fori verticali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 6

  • Diametro interno dell'apertura - 35 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110300338

Codice prodotto

SNRXACB065

Cod. produttore

XACB065

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

6

Diametro interno dell'apertura:

35 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

Adatto per circuiti di controllo:

Custodia vuota per pulsantiera mobile Schneider Electric tipo/modello PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI VERT