AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA68141 Pulsantiera pensile COMPL.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA68141 Pulsantiera pensile COMPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 7

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110843408

Codice prodotto

SNRXACA68141

Cod. produttore

XACA68141

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

7

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

80 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

107 mm

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XAC e offre stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm.""Questa pulsantiera pensile fornisce doppio isolamento e interblocco meccanico tra coppie.""Dispone di 6 pulsanti e 1 arresto di emergenza per circuiti di controllo.""È una pulsantiera pensile con una tensione nominale di 600 V e una corrente termica convenzionale di 10 A.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP65, IK08 e NEMA 1/3/4/13.""La stazione di controllo è realizzata in polipropilene ed è disponibile in colore giallo. Pesa 0,97 kg.""È adatto per gru a sollevamento e mobili per il controllo di motori a velocità singola. È ideale per applicazioni nei settori dell'industria e dei servizi". "Questo prodotto è certificato da GOST e CCC. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 n. 14, UL 508, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-5 e EN/IEC 60204-32.""È compatibile con XENT1192 per l'arresto di emergenza e ZB2BE102, ZB2BE101 per ogni direzione.""Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di controllo pendenti estremamente robuste sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC.""Pulsantiera pensile per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm."