AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA05H7 Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 5 fori verticali

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA05H7 Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 5 fori verticali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 5

  • Diametro interno dell'apertura - 26 mm

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110835687

Codice prodotto

SNRXACA05H7

Cod. produttore

XACA05H7

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

5

Diametro interno dell'apertura:

26 mm

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti elettrici principali:

no

Adatto per circuiti di controllo:

Harmony XACA05H7 è una pulsantiera pensile vuota con 5 fori verticali Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene.Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità disegnalazione in plastica da 22 mm di diametro.