AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN17 Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Mini Vario VN12, VN20 e Vario V02...V2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN17 Prolunga per albero 300…330 mm per TeSys Mini Vario VN12, VN20 e Vario V02...V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787252

Codice prodotto

SNRVZN17

Cod. produttore

VZN17

Produttore

SNR

Lunghezza:

300 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

VZN17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 300-330 mm dal retro.