SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V484 Ventilatore per Altistart 48 - 55-160 kW/60-300 Hp - VZ3V484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773907
Codice prodotto
SNRVZ3V484
Cod. produttore
VZ3V484
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 210 A a 320 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 18 cm (larghezza) x 34,5 cm (lunghezza) x 8,5 cm (altezza) e pesa 664 g. Ventola per ATS48.C21 ... C32Y. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.


