AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32D100 Ventola per Variatore di velocità Book - 11...15 kW 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480517990

Codice prodotto

SNRVZ3V32D100

Cod. produttore

VZ3V32D100

Produttore

SNR

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 11 a 15 kW e con tensione nominale da 380 a 500 V, per Altivar 320 da 11 a15 kW e tensione nominale da 380 a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 23 cm (larghezza) x 17 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 404 g. Ventola per ATV320D11M3C - D15M3C, ATV320D11N4B - D15N4B, ATV320D11N4C - D15N4C, ATV320D11S6C - D15S6C. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.