SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V32A100 Ventola per Variatore Book - da 0.18 a 0.75kW 200V - 0.37...1.5kW 400V - VZ3V32A100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606480517969
Codice prodotto
SNRVZ3V32A100
Cod. produttore
VZ3V32A100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 0,18 kW a 1,5 kW e con tensione nominale da 200 V a 500 V, per Altivar 320da 0,18 kW a 1,5 kW e tensione nominale da 200 V a 500 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 178 g. Ventola per ATV320U02M2B ... U07M2B, ATV320U04N4B ... U15N4B. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.




