SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1302 Wear part, fan kit for variable speed drive, Altivar 12, Altivar Machine 320, from 1.1 to 4kW - VZ3V1302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773853
Codice prodotto
SNRVZ3V1302
Cod. produttore
VZ3V1302
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Questo prodotto è un componente di ricambio per Variatori Altivar 12, Variatore Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV12 da 1,5 kW a 4 kW, con tensione nominale da 200 V a 240 V, per variatori di velocità ATV320 da 1,1 kW a 4 kW e tensione nominale da 200 V a 240 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,6 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 160 g. Ventola per ATV12HU15M3H to U40M3, ATV320U11M3C to U40M3C. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per apparecchiature commerciali da 0,18 a 4 kW. Per macchine semplici e avanzate.


