SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1217 Wear part, fan for variable speed drive, Altivar 212, Altivar 312 - VZ3V1217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773839
Codice prodotto
SNRVZ3V1217
Cod. produttore
VZ3V1217
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 212 e Altivar 312. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 0,75 kW a 75 kW, con tensione nominale da 200 V a 480 V e per Altivar 312 da 0,18 a 15 kW. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Altivar 212 è un variatore di velocità per motori asincroni trifase di potenza compresa tra 0,75 e 75 kW. Progettato per le applicazioni di gestione dei fluidi più comuni negli edifici del settore terziario (HVAC). Progettato per garantire robustezza e compatibilità nelle architetture delle vostre macchine, con ATV312 è pissibile ottenere risparmi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo tradizionale.


