AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1216 Wear part, fan kit heatsink, for variable speed drive, Altivar 61, Altivar 71 - VZ3V1216

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1216 Wear part, fan kit heatsink, for variable speed drive, Altivar 61, Altivar 71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773815

Codice prodotto

SNRVZ3V1216

Cod. produttore

VZ3V1216

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 61 e Altivar 71. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 37,5 cm (larghezza) x 37,5 cm (lunghezza) x 32 cm (altezza) e pesa 8,764 g. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 scheda di istruzioni.