AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1212 Componente usurante, dissipatore di calore kit ventola, variatore di velocità, Altivar 61, Altivar 71, Altivar Process 600 900, da 220 a 315 kW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119208833

Codice prodotto

SNRVZ3V1212

Cod. produttore

VZ3V1212

Produttore

SNR

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 61, Altivar 71 e Altivar Process 600 e 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 220 kw a 315 kw e con tensione nominale da 380 V a 480V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. La quantità di ventola necessaria dipende dalle gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 41 cm (larghezza) x 41 cm (lunghezza) x 34 cm (altezza) e pesa 7,454 kg. Ventola per ATV630C22N4 ... C31N4, ATV930C22N4, ATV930C22N4C ... ATV930C31N4C. Ventola per variatori di velocità 1 unità per ATV630C22N4, 2 unità per ATV630C25N4, 3 unità per ATV630C31N4, 1 unità per ATV930C22N4(C), 2 unità per ATV930C25N4Ce 3 unità per ATV930C31N4C Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW. Azionamenti per coppia variabile da 0,75 a 800 Kw. Variatori per l'industria pesante da 0,37 a 630 kW.