SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L325U075T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.075 mH - 325 A - IP00 - VZ1L325U075T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 325...325 A
Induttanza nominale - 0.075 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110890761
Codice prodotto
SNRVZ1L325U075T
Cod. produttore
VZ1L325U075T
Produttore
SNR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
325...325 A
Induttanza nominale:
0.075 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz


