AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.1 mH - 250 A - IP00 - VZ1L250U100T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.1 mH - 250 A - IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 250...250 A

  • Induttanza nominale - 0.1 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110890754

Codice prodotto

SNRVZ1L250U100T

Cod. produttore

VZ1L250U100T

Produttore

SNR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

250...250 A

Induttanza nominale:

0.1 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA