AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.8 mH - 30 A - IP20 - VZ1L030U800T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.8 mH - 30 A - IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 30...30 A

  • Induttanza nominale - 0.8 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110890679

Codice prodotto

SNRVZ1L030U800T

Cod. produttore

VZ1L030U800T

Produttore

SNR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

30...30 A

Induttanza nominale:

0.8 mH

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di commutazione:

0 kHz

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA