AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ18 Prolunga per albero 300…350 mm per TeSys Vario V3…V6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ18 Prolunga per albero 300…350 mm per TeSys Vario V3…V6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza trasversale - 8 mm

  • Larghezza trasversale - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110552218

Codice prodotto

SNRVZ18

Cod. produttore

VZ18

Produttore

SNR

Lunghezza:

300 mm

Altezza trasversale:

8 mm

Larghezza trasversale:

8 mm

VZ18 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V3 e V4. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 300-330 mm dalla parte posteriore dell'involucro.