AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS6001 Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 55 a 160 kW - VX5VPS6001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Tensione di alimentazione - 380...480 V

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480716522

Codice prodotto

SNRVX5VPS6001

Cod. produttore

VX5VPS6001

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione di alimentazione:

380...480 V

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Plastica

Snodato:

no

Orientabile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con protezione termica:

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 55 kw a 160 kw e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questaventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 30,4 cm (larghezza) x 30,8 cm (lunghezza) x 9,8 cm (altezza) e pesa 1,904 kg. Ventola per ATV630C11N4 - C16N4, ATV930D55M3C - D75M3C, ATV930C11N4 - C16N4, ATV930C11N4C - C16N4C. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatore IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.