AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS5001 Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 30 a 90 kW - VX5VPS5001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Tensione di alimentazione - 380...480 V

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480716324

Codice prodotto

SNRVX5VPS5001

Cod. produttore

VX5VPS5001

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione di alimentazione:

380...480 V

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Plastica

Snodato:

no

Orientabile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con protezione termica:

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 30 kW a 90 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 30,5 cm (larghezza) x 30,5 cm (lunghezza) x 9,5 cm (altezza) e pesa 1,14 kg. Ventola per ATV340D45N4E a D75N4E, ATV*30D30M3 a D45M3, ATV*30D55N4 a D90N4, ATV*50D55N4 a D90N4, ATV650D55N4E a D90N4E e ATV930D30M3C a D45M3C. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.