SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS3001 Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar 340, Altivar Process 600 900, da 7,5 a 22 kW - VX5VPS3001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP21
Tensione di alimentazione - 380...480 V
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480715907
Codice prodotto
SNRVX5VPS3001
Cod. produttore
VX5VPS3001
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione di alimentazione:
380...480 V
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Altri
Materiale:
Plastica
Snodato:
no
Orientabile:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Con protezione termica:
sì




