AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS2001 Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 5,5 a 11 kW - VX5VPS2001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Tensione di alimentazione - 380...480 V

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480717383

Codice prodotto

SNRVX5VPS2001

Cod. produttore

VX5VPS2001

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione di alimentazione:

380...480 V

Adatto per controllo elettronico:

Collegamento elettrico:

Altri

Materiale:

Plastica

Snodato:

no

Orientabile:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con protezione termica:

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 5,5 kW a 11 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questaventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 220 g. Ventola per ATV630U55M3, ATV630U75N4 - D11N4, ATV650U75N4 - D11N4, ATV650U75N4E - D11N4E, ATV930U55M3, ATV930U75N4 - D11N4, ATV950U7da 4 a D11N4, ATV950U75N4E a D11N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.