SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VP50A001 Componente di usura, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, IP55, fino a 22kW, da 380 a 480V - VX5VP50A001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione di alimentazione - 380...480 V
Adatto per controllo elettronico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773792
Codice prodotto
SNRVX5VP50A001
Cod. produttore
VX5VP50A001
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione di alimentazione:
380...480 V
Adatto per controllo elettronico:
sì
Collegamento elettrico:
Altri
Materiale:
Plastica
Snodato:
no
Orientabile:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Con protezione termica:
sì


