SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8202R50 SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 5,0 m - VW3S8202R50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Adatto per segnali analogici - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119224635
Codice prodotto
SNRVW3S8202R50
Cod. produttore
VW3S8202R50
Produttore
SNR
Lunghezza:
5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
no
Adatto per scheda di uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
no


