AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1AR15 LXM28 cavo encoder 1,5m Quick

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1AR15 LXM28 cavo encoder 1,5m Quick

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735851

Codice prodotto

SNRVW3M8D1AR15

Cod. produttore

VW3M8D1AR15

Produttore

SNR

Lunghezza:

1.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo di collegamento per PLC Schneider Electric tipo/modello LXM28 CAVO ENCODER 1 5M QUICK