SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8810 BOITIER DE REPARTITION POUR ESM - VW3M8810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480216206
Codice prodotto
SNRVW3M8810
Cod. produttore
VW3M8810
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
È un'unità di distribuzione eSM. È dotato di 5 connettori. Questo accessorio di collegamento facilita il cablaggio di un massimo di 5 schede di sicurezza eSM nell'armadio elettrico. Misura 136 mm di lunghezza e 78 mm di larghezza. È un accessorio di collegamento ai servoazionamenti Lexium 32. È compatibile con la scheda di sicurezza eSM, progettata per i servoazionamenti Lexium 32. Si monta su guida DIN. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.


