AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8801R30 Safety cable 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8801R30 Safety cable 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 24

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169625

Codice prodotto

SNRVW3M8801R30

Cod. produttore

VW3M8801R30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

24

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Capicorda a bussola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Set di cavi per la scheda di sicurezza opzionale ai servoazionamenti Lexium 32. È dotato di un connettore femmina a 24 pin (lato scheda di sicurezza) e l'altra estremità del cavo ha fili liberi. Permette di instradare i segnali tra la scheda di sicurezzae il servoazionamento. La scheda di sicurezza consente ai servoazionamenti di accedere a funzioni di sicurezza aggiuntive (funzione Safety Torque Off). Misura 0,3 m di lunghezza e pesa 0,025 kg. È un accessorio di collegamento alla scheda di sicurezza opzionale per i servoazionamenti Lexium 32. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Si tratta di un set di cavi preassemblati per la scheda di sicurezza eSM opzionale. Si collega al connettore maschio a 24 pin sulla scheda di sicurezza eSM. La gammaLexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.