AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M7102R150 Cavo DC bus 5,3 mm schermato - 15 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M7102R150 Cavo DC bus 5,3 mm schermato - 15 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Funzione - PLC - PLC

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Capicorda a bussola

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485242309

Codice prodotto

SNRVW3M7102R150

Cod. produttore

VW3M7102R150

Produttore

SNR

Lunghezza:

15 m

Funzione:

PLC - PLC

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Capicorda a bussola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Capicorda a bussola

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo DC bus 5,3mm schermato, 15m. gamma prodotto: Altivar - compatibilità gamma: Altivar 32, Altivar Machine ATV320, Lexium 28, Lexium 32 - categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo - tipo di prodotto o componente: cavo - compatibilità prodotto: variatore di velocità ATV320...B, variatore di velocità ATV320...C 0,18...2,2 kW, 200...240 V monofase, variatore di velocità ATV320...C 0,37...4 kW, 380...500 V trifase, variatore di velocità ATV320...C 0.75...15 kW, 525...600 V trifase, variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS, variatore di velocità ATV340 0,75...7,5 kW - quantità per confezione: 1 - accessori / destinazione elementi: tra due drives. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: con Safety Torque Off e altre quattro funzioni integrate (SS1, SLS, SMS, GDL) per semplificare la certificazione della macchina e la conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC.. Applicazioni: Le principali applicazioni d'impiego di. Altivar 320 sono: ., Packaging, Gestione materiali, Tessile, Lavorazione materiali, Attuatori meccanici, Sollevamento.... Benefici: .. Applicazioni: Per applicazioni che richiedono elevate performance, nei settori:.. Benefici: .. Applicazioni: ..