AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D2AR50 BCH2 cavo motore 5mt, 1,3mm connettore MIL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5D2AR50 BCH2 cavo motore 5mt, 1,3mm connettore MIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735707

Codice prodotto

SNRVW3M5D2AR50

Cod. produttore

VW3M5D2AR50

Produttore

SNR

Cavo di alimentazione schermato per motori BCH2 senza freno. È dotato di un connettore MIL (lato servomotore) e di un'estremità aperta (lato servoazionamento). La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Il calibro AWG del cavo è 4x AWG 16. Misura 5 m di lunghezza e pesa 0,7 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202. Si collega al connettore di alimentazione dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.