AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R100 Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M - VW3M5501R100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R100 Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773747

Codice prodotto

SNRVW3M5501R100

Cod. produttore

VW3M5501R100

Produttore

SNR

Lunghezza:

10 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

8

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altri

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

-40...80 °C

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

Tensione nominale:

200...600 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

28 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Il cavo di alimentazione consente il collegamento tra il motore sincrono BMP e il variatore di velocità Altivar 32 o Altivar 320. È dotato di un connettore M23 a 8 vie per il lato motore sincrono e di un'estremità libera per il lato variatore di velocità. è un cavo schermato di 10 metri.