AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5301R1000 Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 100 m - VW3M5301R1000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 m

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773723

Codice prodotto

SNRVW3M5301R1000

Cod. produttore

VW3M5301R1000

Produttore

SNR

Lunghezza:

100 m

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

6

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza alla temperatura:

-40...80 °C

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...600 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

È un cavo per la creazione di set di cavi di alimentazione per collegare le unità ai motori. La sua composizione è 4x 1,5squaremm² e 2x 1squaremm. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'elevata densità di alimentazione. Ha una lunghezza di 100 metri. Pesa 22 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. È privo di metallo pesante tossico, privo di PVC e privo di mercurio. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti. Questa generazione dimotori e azionamenti rappresenta la soluzione per le vostre macchine e offre i vantaggi di potenti soluzioni per la progettazione e l'ottimizzazione delle macchine.