SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3805R030 Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 3m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9 - VW3M3805R030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480060557
Codice prodotto
SNRVW3M3805R030
Cod. produttore
VW3M3805R030
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per controllori logici programmabili. La lunghezza del cavo è 3 m. È dotato di connettore RJ45 e connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato. Peso: 0,128 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i bus CANopen. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione.


