AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3805R010 Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 1m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9 - VW3M3805R010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3805R010 Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 1m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119214599

Codice prodotto

SNRVW3M3805R010

Cod. produttore

VW3M3805R010

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo preassemblato CANopen è un accessorio per azionamenti passo-passo e motori. La lunghezza del cavo è 1 m. È dotato di 1 connettore RJ45 a un'estremità e di connettore femmina D-Sub a 9 vie (DE-09) con terminatore di linea integrato all'altra estremità. Peso: 0,077 kg. Il cavo preassemblato è adatto per l'uso con il bus CANopen. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo.