SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3403 Analogue Encoder option module - VW3M3403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169724
Codice prodotto
SNRVW3M3403
Cod. produttore
VW3M3403
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Scheda di interfaccia dell'encoder. Questa scheda è progettata per segnali di ingresso analogici. La scheda di interfaccia di ingresso dell'encoder serve per il collegamento di un encoder aggiuntivo. Il tipo di tecnologia dell'encoder aggiunto è 1Vpp a 5V, 1 Vpp/Hall 5 a 5V e Hiperface a 12V. Il collegamento elettrico è realizzato con 1 connettore femmina SUB-D 15 pin ad alta definizione. È un accessorio di connessione per i servoazionamenti Lexium 32M. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32M. Lagamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.


