AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3402 Digital Encoder option module - VW3M3402

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M3402 Digital Encoder option module

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480169717

Codice prodotto

SNRVW3M3402

Cod. produttore

VW3M3402

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. La scheda di interfaccia fornisce un'uscita digitale per l'encoder macchina. È una scheda di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 12V per encoder SSI, 5V per encoder A/B/I, 5V per encoder BISS, 5V per encoder EnDat 2.2. È dotato di 15 connettori D-Sub (DE-15) femmina ad alta definizione per il collegamento elettrico. Il prodotto è compatibile con il servoazionamento Lexium 32M. La famiglia Lexium 32 include tre o quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una intelligente selezione di elementi opzionali. Servoazionamenti e servomotori da 0,15 kW a 7 kW per le massime prestazioni.