SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M2201 KIT CONNETTORI LXM 32C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773693
Codice prodotto
SNRVW3M2201
Cod. produttore
VW3M2201
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Si tratta di un set di connettori. Questo set è costituito da connettori di ricambio. Include 4 connettori per l'alimentazione di linea, 3 connettori per ingressi/uscite, 2 connettori per l'alimentazione del motore, 1 connettore per il freno d'arresto. Èun accessorio di collegamento per i servoazionamenti Lexium 32C. È compatibile con i servoazionamenti Lexium 32C. Accessorio di collegamento per i servoazionamenti Lexium 32C. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.