AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 Cavo IO PTI 3m - VW3M1C10R30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 Cavo IO PTI 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Collegamento 1 - Altri

  • Collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480736025

Codice prodotto

SNRVW3M1C10R30

Cod. produttore

VW3M1C10R30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza alla temperatura:

-40...80 °C

Con conduttore di terra:

no

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...600 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo di alimentazione Schneider Electric tipo/modello LXM28 CAVO IO PTI 3M