SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L30010R200 LXM INTEG. - CAVO, STO, 20m - VW3L30010R200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118367661
Codice prodotto
SNRVW3L30010R200
Cod. produttore
VW3L30010R200
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Set di cavi per segnali Safe Torque Off per drives integrati dotati di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore femmina M8 (4 pin) sull'estremità integrata dell'azionamento e fili liberi (conformi allo standard DESINA)sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina M8 con 4 pin. La sua lunghezza è 20m. Pesa 0.608 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sonoutilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.


