SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L2U001R50 LXM INTEG. - CAVO, P-D, ALIM., 5m - VW3L2U001R50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773655
Codice prodotto
SNRVW3L2U001R50
Cod. produttore
VW3L2U001R50
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo è un kit di cavi preassemblato per l'interfaccia di direzione/impulso. È un accessorio per azionamenti integrati con connettori per scheda a circuito stampato per interfaccia di potenza e impulso/direzione. È un accessorio di collegamento per gli azionamenti integrati ILS. È dotato di una piastra con ingresso cavi per alimentazione e segnali encoder A/B (lato azionamento) in direzione/impulso (P/D). L'altra estremità è fili liberi. La lunghezza del cavo è di 5 m. Pesa 0.877 kg. È compatibile con gli azionamenti integrati ILS1. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.




