AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10222 LXM INTEG. - Pareti con pressacavo 2xM16 - VW3L10222

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L10222 LXM INTEG. - Pareti con pressacavo 2xM16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773617

Codice prodotto

SNRVW3L10222

Cod. produttore

VW3L10222

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Ingresso cavo IP54 per segnali e cavi di alimentazione. Kit contenente 1 inserto con passacavi e 1 inserto per tenuta. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Il diametro del passacavi è 2x M16, mentre il diametro esterno del cavo è compreso tra 5 e 9 mm. Pesa 0.100 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.