AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G921304 Kit di fissaggio, avviatore Altivar ATS130, montaggio diretto con GV3 - VW3G921304

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G921304 Kit di fissaggio, avviatore Altivar ATS130, montaggio diretto con GV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773570

Codice prodotto

SNRVW3G921304

Cod. produttore

VW3G921304

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questo kit di fissaggio fa parte della gamma ATS130 per avviatore statico Altivar. È un'opzione per gli avviatori ATS130. Il kit consente l'assemblaggio di un soft Motor starter compatto. Viene utilizzato per montare un interruttore automatico Tesys decaframe 3 sulla parte superiore di un ATS130 da 38A a 65A. Il kit di fissaggio consente di montare l'avviatore per motore ATS130 su guide DIN o su piastra posteriore. Ha la stessa larghezza (55 mm) degli interruttori automatici per motori Tesys deca frame 3. Pesa 0.065 kg. Compatibile con avviatori ATS130 da 38A a 65A e interruttori automatici Tesys deca frame 3. È progettato per essere montato su una guida DIN o su una piastra posteriore. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è stata progettata per superare le attuali direttive e normative in tema di ambiente, in conformità con RoHS e REACH.