SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22102 Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP65 - VW3G22102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480179327
Codice prodotto
SNRVW3G22102
Cod. produttore
VW3G22102
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Questo morsetto è un accessorio della gamma Altistart 22 soft start/soft stop. Consente di posizionare a distanza, sulla porta di un armadio, l'interfaccia uomo-macchina dell'unità di avviamento e arresto progressivo Altistart 22. Il suo indice di protezione è IP65. Pesa 275 g, e le sue dimensioni sono 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza e 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare da remoto l'unità di avvio e arresto soft, visualizzare lo stato dell'unità di avvio e arresto soft e rilevare gli errori da remoto. È inoltre richiesto un set di cavi per montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare separatamente.


