SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22101 Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP54 - VW3G22101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480179310
Codice prodotto
SNRVW3G22101
Cod. produttore
VW3G22101
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Il terminale è un accessorio della gamma di avviatori Altivar SoftStarter 22. Permette di remotare il tastierino grafico dell'avviatore Altivar SoftStarter 22 alla porta del quadro elettrico. Ha un grado di protezione IP54. Peso 250 g; dimensioni: 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza, 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare l'avviatore statico e visualizzare lo stato del dispositivo e gli errori rilevati, tutto a distanza. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.


