AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7742 Resistenza di frenatura, Altivar, 28 Ohm, 0,96 kW, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7742 Resistenza di frenatura, Altivar, 28 Ohm, 0,96 kW, IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480802355

Codice prodotto

SNRVW3A7742

Cod. produttore

VW3A7742

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 28 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 4 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltregli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.