AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7725 Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 35 W - VW3A7725

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7725 Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 35 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485207148

Codice prodotto

SNRVW3A7725

Cod. produttore

VW3A7725

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità delle gamme Altivar. Ha un valore ohmico di 100 Ohm a 20°C e il suo indice di protezione è IP00. È compatibile con le gamme Altivar 312, Altivar 312 per l'energia solare, Easy Altivar310 e Easy Altivar 310L. la potenza disponibile è 200 W Pesa 0,850 kg e le sue dimensioni sono 62 mm di larghezza, 195 mm di altezza e 36 mm di profondità.